Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Handlampe UV-FORM, 1,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-LED-Handlampe UV-FORM, 1,5 W
Akku-LED-Handlampe UV-FORM, 1,5 W
Akku-LED-Handlampe UV-FORM, 1,5 W - Schwenkbereich 1
Akku-LED-Handlampe UV-FORM, 1,5 W - Schwenkbereich 2
Akku-LED-Handlampe UV-FORM, 1,5 W - Rückseite mit Clip
Akku-LED-Handlampe UV-FORM, 1,5 W - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5408
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5408
EAN/GTIN:
     5708997354087
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

UV-FORM - Akku-Arbeitslampe mit COB-LED und UV-Spotlicht. Leistungsstarke Handlampe für Lecksuche.

Mit dem neuen COB-LED-Streifen bietet die Inspektionslampe mit Akku eine einmalig kräftige und völlig gleichmäßige Beleuchtung. Kurz gesagt man bekommt eine unentbehrliche handgehaltene LED-Arbeits- und UV-Untersuchungslampe in einer und brauch außerdem keine Speziallampen für UV-Detektion.

Das ultraviolette Licht wird für Lecksuche an Klimaanlagen mittels Spurenelementen eingesetzt. Oder für Lecksuche an großen, komplexen Kühl- / Gefrieranlagen, Prozesskühlsystemen, Wärmepumpen usw.

Der flexible Lampenkopf von UV-FORM ist bis 180° schwenkbar. UV-FORM wird mit einem starken, eingebauten Magneten zur einfachen Positionierung im Arbeitsbereich und einem drehbaren, robusten Haken geliefert, der für den Arbeitsgürtel geeignet ist.

Produktbeschreibung:

  • universelle Arbeitsleuchte und UV-Leuchte in einer
  • perfekt für Lecksuche
  • beliebiges Platzieren der Lampe mit dem eingebauten Magneten oder tragen der Handlampe mit dem stabilen und drehbaren Haken am Arbeitsgürtel
  • 180° schwenkbarer Lampenkopf für höchste Flexibilität

    Technische Daten:

    • Lichtstärke max. (Lux@0,5m): 400
    • Lichtstärke min. (Lux@0,5m): 200
    • Lichtstärke (Meter): 0,50
    • Lichtquelle: COB LED
    • LED-Lichtausbeute (lm/W): 128
    • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra >80
    • Lichtausbeute einstellbar: 2 steps
    • Stromquelle: Rechargeable Battery
    • Ladespannung DC (V): 5,00
    • Ladestrom (A): 1,00
    • Eingangsspannung (V): 100-240V AC 50/60Hz
    • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 5,00
    • Ladedauer (Stunden): 3,00
    • IP-Schutzart: IP20
    • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
    • Stoßfestigkeit (Meter): 0,00
    • Betriebsdauer mit max. Lumen (Stunden): 2,50

    Lieferumfang:

    • Handlampe UV-Form
    • USB Ladekabel
    • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
1600 mAh
Ausführung:
LED
Breite:
60 mm
Farbe:
blau
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
160 g
Höhe:
32 mm
Kabel:
1 m USB to mini DC
Länge:
155 mm
Leistung:
3 Watt
Lichtleistung:
215 - 250 Lumen
Schutzklasse:
IP 20
Spannung:
100 - 240 V
Typ:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, UV-LED, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchte, Akkuleuchten, LED-Leuchte, Leuchten, Scangrip, Taschenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,02*
€ 72,07*
€ 4,00*
ab € 55,59*
€ 72,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,50*
€ 72,66*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 74,59*
€ 94,25*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 97,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.