Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT BOS-230 Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 173 mm (L x B x H) 232 x 135 x 302 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253840-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6761520
EAN/GTIN:
     4064161039558
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
TOOLCRAFT BOS-230 Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 173 mm (L x B x H) 232 x 135 x 302 mm

Mobiler Bohrständer

Für Maschinen mit Spannhals Ø 42 mm
Handgriff für präzises Positionieren und Halten beim Bohren
Bohrständer zum Bohren horizontal, vertikal oder in einem Winkel.
Die Führungsschienen sind mit einer Aufhängung für eine schnelle Rückwärtsbewegung bei wiederholten Bohrungen ausgestattet.
Die Aufhängung gleitet auf den Führungsschienen von selbst auf und ab.
Winkelbohrungen bis zu 45 Grad und Gummipuffer am Fuß sorgen für einen guten Halt.
Geeignet für alle 6.350 mm oder 9.525 mm Bohrer

Mit dem mobilen Bohrständer TOOLCRAFT sind präzise, winklige Bohrungen und Lochsägen in Rundmaterial, Streifen und Profilen kein Problem mehr - an Wänden, Schrägen und über Kopf.
Der Bohrständer verfügt über eine schwenkbare 2-Säulen-Führung mit einer Skala von bis zu +/- 45 °, eine Grundplatte mit Zentriervorrichtung für Zentral- und einen Geradanschlag für Serienbohrungen.

Durch vier praktische Schraublöcher kann die mobile Bohrhilfe auch stationär in der Grundplatte eingesetzt werden - mit einem Zusatzhandgriff für eine präzise, sichere Befestigung und gegen Verrutschen.
Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag und integrierte V-Nut sorgen für sicheres Bohren auch in Rundmaterial / staubfreies Arbeiten mit Hilfe des Anschlusses für Staubabsaugung.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 173 mm · Gewicht: 1.04 kg · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 302 mm · Produktabmessung, Länge: 232 mm · Spannhals-Durchmesser: 43 mm

Lieferumfang:
1x Grundgerät,1x Langer Griff,1x Runde Platte,1x Grundmetallständer,1x 4-sprachiges Handbuch.

Hinweis:
Maximale Eintauchtiefe (mit Tiefenanschlag-Klemme): 163 mm
Maximale Eintauchtiefe (ohne Tiefenanschlagklemme): 173 mm

Einstellbare Winkel zum Bohren: von - 45 Grad bis +45 Grad
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
302 mm
Produktabmessung, Länge:
232 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Spannhals-Durchmesser:
43 mm
Arbeitshöhe (max.):
173 mm
Gewicht:
1.04 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6761520, BOS-230, Bohrmaschinenständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
269
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 25,39*
€ 4,00*
ab € 17,24*
€ 25,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.