Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT BOS-230 Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 173mm (L x B x H) 232 x 135 x 302mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A326172
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6761520
EAN/GTIN:
     4064161039558
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
Mit dem mobilen Bohrständer TOOLCRAFT sind präzise, winklige Bohrungen und Lochsägen in Rundmaterial, Streifen und Profilen kein Problem mehr - an Wänden, Schrägen und über Kopf.
Der Bohrständer verfügt über eine schwenkbare 2-Säulen-Führung mit einer Skala von bis zu +/- 45 °, eine Grundplatte mit Zentriervorrichtung für Zentral- und einen Geradanschlag für Serienbohrungen.

Durch vier praktische Schraublöcher kann die mobile Bohrhilfe auch stationär in der Grundplatte eingesetzt werden - mit einem Zusatzhandgriff für eine präzise, sichere Befestigung und gegen Verrutschen.
Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag und integrierte V-Nut sorgen für sicheres Bohren auch in Rundmaterial / staubfreies Arbeiten mit Hilfe des Anschlusses für Staubabsaugung.
Features:
Für Maschinen mit Spannhals Ø 42 mm
Handgriff für präzises Positionieren und Halten beim Bohren
Bohrständer zum Bohren horizontal, vertikal oder in einem Winkel.
Die Führungsschienen sind mit einer Aufhängung für eine schnelle Rückwärtsbewegung bei wiederholten Bohrungen ausgestattet.
Die Aufhängung gleitet auf den Führungsschienen von selbst auf und ab.
Winkelbohrungen bis zu 45 Grad und Gummipuffer am Fuß sorgen für einen guten Halt.
Geeignet für alle 6.350 mm oder 9.525 mm Bohrer
Lieferumfang:
1x Grundgerät + 1x Langer Griff + 1x Runde Platte + 1x Grundmetallständer + 1x 4-sprachiges Handbuch.
Hinweise:
Maximale Eintauchtiefe (mit Tiefenanschlag-Klemme): 163 mm
Maximale Eintauchtiefe (ohne Tiefenanschlagklemme): 173 mm

Einstellbare Winkel zum Bohren: von - 45 Grad bis +45 Grad
Weitere Informationen:
Höhe:
302 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
232 mm
Breite:
135 mm
Gewicht:
1.04 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannhals-Ø:
43 mm
Produkt-Art:
Bohrständer
Arbeitshöhe (max.):
173 mm
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, BOS-230, Bohrmaschinenständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
269
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 25,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,24*
€ 25,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.