Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608522346 Doppelklingen-Set 8teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254260-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522346
EAN/GTIN:
     3165140851367
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bosch Accessories 2608522346 Doppelklingen-Set 8teilig

Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-teilig, diverse, 110 mm

Das Schrauberbit mit Doppelklinge ist äußerst robust und selbst beim großen Drehmoment von Schlagschraubern ideal für schwere Arbeiten geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Dieses Bit ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Das 36-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset enthält auch Steckschlüssel sowie den Impact Control-Universalhalter mit Standardmagnet und den Impact Control-Universal Holder Quick Release. Diese Halter sind ideal für besonders guten Halt der Bits bei allgemeinen Schraubarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Die Quick-Change-Funktion ermöglicht hingegen schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits. Länge mm: 110

Technische Daten:
Größe (Schraubendreher): PH 2,PZ 2,T 15,T 20,T 25,T 30 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Lieferumfang:
Set(#227055 - 8678 · PH2 (2x))(#227054 - 8682 · PZ2 (2x))(#227052 - 8687 · T15, T20, T25, T30)
Länge mm: 110

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Größe (Schraubendreher):
PH 2 | PZ 2 | T 15 | T 20 | T 25 | T 30
Produkt-Art:
Doppelklingen-Set
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
125
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,41*
€ 16,56*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,58*
€ 16,74*
3 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 17,65*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,47*
€ 17,77*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.