Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608522343 Doppelklingen-Set 8teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254409-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522343
EAN/GTIN:
     3165140851336
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Bosch Accessories 2608522343 Doppelklingen-Set 8teilig

Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-teilig, T15-20 / T25-30, 65 mm

Das Schrauberbit mit Doppelklinge ist äußerst robust und selbst beim großen Drehmoment von Schlagschraubern ideal für schwere Arbeiten geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Dieses Bit ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Das 36-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset enthält auch Steckschlüssel sowie den Impact Control-Universalhalter mit Standardmagnet und den Impact Control-Universal Holder Quick Release. Diese Halter sind ideal für besonders guten Halt der Bits bei allgemeinen Schraubarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Die Quick-Change-Funktion ermöglicht hingegen schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits. Länge mm: 65

Technische Daten:
Größe (Schraubendreher): T 15,T 20 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Lieferumfang:
Set(#227052 - 8687 · T15-T20 (8x))
Länge mm: 65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Größe (Schraubendreher):
T 15 | T 20
Produkt-Art:
Doppelklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 8 teilig, Bosch Accessories, 2608522343, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
160
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 10,90*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,03*
€ 11,41*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 11,43*
3 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,26*
€ 11,75*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.