Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 829KK-5 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm Klingenlänge: 176 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254761-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     829KK-5
EAN/GTIN:
     4000896233038
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hazet 829KK-5 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm Klingenlänge: 176 mm

Schraubendreher mit T-Griff

Ausstattung:
Sechskant-Klinge
Mit Kugelkopf
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
Schlüsselweite: 5 mm
Für Handbetätigung

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Klingenlänge: 176 mm · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Hazet
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material-Eigenschaft:
verchromt
Klingenlänge:
176 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,19*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 9,71*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 9,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 9,98*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.