Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 171834G Rundstahlkette Silber Stahl galvanisch verzinkt 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254931-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     171834G
EAN/GTIN:
     4002350005625
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
dörner + helmer 171834G Rundstahlkette Silber Stahl galvanisch verzinkt 30 m

Rundstahlkette DIN 5685-1

C-Glieder, langgliedrig, ungeprüft.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 5685-1 · Herstellerfarbe: Silber · Kettenglied Breite: 7 mm · Kettenglied Länge: 32 mm · Kettenglied Stärke: 4 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 30 m · Traglast (max.): 80 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
30 m
Marke:
dörner + helmer
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kettenglied Länge:
32 mm
Kettenglied Stärke:
4 mm
Kettenglied Breite:
7 mm
Traglast (max.):
80 kg
DIN-Norm:
DIN 5685-1
Produkt-Art:
Rundstahlkette
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 04002350005625, dörner + helmer, 171834G
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,32*
€ 62,34*
Lager 102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 62,35*
7 Tage
15
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 108,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.