Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2105 Leistungs-/Spannungs-/Strommesser Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255005-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     2105
EAN/GTIN:
     4251640702472
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TinkerForge 2105 Leistungs-/Spannungs-/Strommesser Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

TinkerForge Voltage/Current Bricklet 2.0

Misst Leistung, Spannung und Strom bis zu 720W/36V/20A
Auflösung 1mW, 1mV, 1mA über kompletten Messbereich
Bidirektionale Strommessung (z.B. Laden/Entladen)
Konfigurierbare Mittelwertbildung und ADC-Wandlungszeit

Mit dem Voltage/Current Bricklet 2.0 können Bricks um die Fähigkeit Leistung/Spannung/Strom zu messen erweitert werden. Das Bricklet wird einfach zwischen Spannungsversorgung (z.B. Batterie) und Last (z.B. Motor) eingebaut.

In akkubetriebenen Systemen können über die bidirektionale Strommessung Aussagen über den Ladezustand des Akkus getroffen werden.

Das Bricklet verfügt über keine galvanische Trennung zum Tinkerforge System. Das heißt es gibt eine direkte elektrische Verbindung zwischen den Anschlussklemmen des Bricklets und dem restlichen System. Sollte dies in der jeweiligen Anwendung zu ungewollten Verbindungen, Masseschleifen oder Kurzschlüssen führen, so ist der Einsatz zusammen mit einem Isolator Bricklet ratsam.

Das Voltage/Current Bricklet 2.0 hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Ausstattung:
Sensor: INA226 mit 4mΩ Shunt Widerstand
Stromverbrauch: 30mW (6mA bei 5V)
Maximaler Strom: ±20A
Maximale Spannung: 36V

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 30x30x18 mm
Gewicht: 10 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TinkerForge, 2105, Bricklet 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,02*
€ 47,58*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 47,59*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 72,98*
€ 93,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.