Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2105 Leistungs-/Spannungs-/Strommesser Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TinkerForge
TinkerForge
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202300
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     2105
EAN/GTIN:
     4251640702472
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TinkerForge 2105 Leistungs-/Spannungs-/Strommesser Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.

Misst Leistung, Spannung und Strom bis zu 720W/36V/20A
Auflösung 1mW, 1mV, 1mA über kompletten Messbereich
Bidirektionale Strommessung (z.B. Laden/Entladen)
Konfigurierbare Mittelwertbildung und ADC-Wandlungszeit

Mit dem Voltage/Current Bricklet 2.0 können Bricks um die Fähigkeit Leistung/Spannung/Strom zu messen erweitert werden. Das Bricklet wird einfach zwischen Spannungsversorgung (z.B. Batterie) und Last (z.B. Motor) eingebaut.
In akkubetriebenen Systemen können über die bidirektionale Strommessung Aussagen über den Ladezustand des Akkus getroffen werden.
Das Bricklet verfügt über keine galvanische Trennung zum Tinkerforge System. Das heißt es gibt eine direkte elektrische Verbindung zwischen den Anschlussklemmen des Bricklets und dem restlichen System. Sollte dies in der jeweiligen Anwendung zu ungewollten Verbindungen, Masseschleifen oder Kurzschlüssen führen, so ist der Einsatz zusammen mit einem Isolator Bricklet ratsam.
Das Voltage/Current Bricklet 2.0 hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Sensor: INA226 mit 4m? Shunt Widerstand
Stromverbrauch: 30mW (6mA bei 5V)
Maximaler Strom: ±20A
Maximale Spannung: 36V

Kategorie: Leistungs-/Spannungs-/Strommesser
Passend für: TinkerForge
Hersteller-Nr.: 2105
EAN: 4251640702472
Abmessungen (BxTxH): 30x30x18 mm
Gewicht: 10 g

Weitere Suchbegriffe: 4251640702472, TinkerForge, 2105, Bricklet 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,88*
€ 47,91*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 34,32*
€ 47,92*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 73,02*
€ 94,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.