Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 057 8 80 67 Gewindeschraube M8 x 10 80 mm Außensechskant DIN 933 Stahl verzinkt 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2258935-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     057 8 80 67
EAN/GTIN:
     4009146536387
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 057 8 80 67 Gewindeschraube M8 x 10 80 mm Außensechskant DIN 933 ISO 4017 Stahl verzinkt 25 St.

Gewindeschraube Sechskantkopf DIN 933 M8 x 80 Stahl verzinkt 25 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M8 x 10 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4017 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schrauben Kopfform: Sechskant

Lieferumfang:
Gewindeschraube DIN 933 M8 x 80 mm (25 St.)

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskant
Gewinde-Maß:
M8 x 10
DIN-Norm:
DIN 933
ISO-Norm:
ISO 4017
Produkt-Art:
Gewindeschraube
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 9,72*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 9,73*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 16,37*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 20,46*
€ 27,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.