Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 057 8 80 67 Gewindeschraube M8 x 10 80mm Außensechskant DIN 933 Stahl verzinkt 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A360232
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     057 8 80 67
EAN/GTIN:
     4009146536387
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Lieferumfang:
Gewindeschraube DIN 933 M8 x 80 mm (25 St.)
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Außensechskant
Gewinde-Maß:
M8 x 10
Material-Eigenschaft:
verzinkt
inkl. Mutter:
Nein
DIN-Norm:
ISO 4017
Kopfform:
Sechskant
Produkt-Art:
Gewindeschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,43*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,69*
€ 15,49*
2 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 16,51*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,20*
€ 29,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.