Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SY61166 5SY6116-6 Leitungsschutzschalter 16 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2262650-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY61166
EAN/GTIN:
     4001869245898
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Siemens 5SY61166 5SY6116-6 Leitungsschutzschalter 16 A

Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 16A, T=70mm

Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 16A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.Die Leitungsschutzschalter 5SY sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung.Das komplette Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar.Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 5 kA · Betriebs-Klasse: 3 · Betriebsspannung (Details): 440 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm · Weitere technische Daten: Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten: 1
Anzahl der Testzyklen / für Umweltprüfung: 6
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / minimal: 2,5 Nm
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal: 3,5 Nm
Ausführung des Grundtyps: 5SY6
Befestigungsart: Schnellbefestigungssystem
Eignung zum Einsatz: Maschinenbau / Industrie
Einbaulage: beliebig
Einbautiefe: 70 mm
Isolationsspannung / bei AC: 440 V
Isolationsspannung / bei Einphasen-Betrieb / bei AC: 440 V
Isolationsspannung / bei Mehrphasen-Betrieb / bei AC: 440 V
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch: 10000
Polzahl / Anmerkung: 1P
Position / des Netzanschlusskabels: beliebig
Produktausstattung / Berührungsschutz: ja
Produktbestandteil / Kombiklemme oben: ja
Produktbestandteil / Kombiklemme unten: ja
Produkteigenschaft / Eigenschaften für Hauptschalter nach EN 60204-1: ja
Produkteigenschaft / halogenfrei: ja
Produkteigenschaft / plombierbar: ja
Produkteigenschaft / siliconfrei: ja
Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen: ja
Schaltvermögen (Icu+): 15 kA
Schaltvermögen Strom / gemäß EN 60898: 6 kA
Schaltvermögen Strom / gemäß IEC 60947-2: 15 kA
Schaltvermögen Strom / bei DC / gemäß IEC 60947-2: 15 kA
Schutzart IP: IP20, mit angeschlossenen Leitern
Umgebungstemperatur / während Betrieb / minimal: -25 °C
Umgebungstemperatur / während Betrieb / maximal: +55 °C
Verlustleistung / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol: 1,8 W
Verlustleistung / maximal: 1,8 W
Verschmutzungsgrad: 3
Versorgungsspannungsfrequenz: 50 Hz
Versorgungsspannungsfrequenz / Anmerkung: 50/60 Hz
Überspannungskategorie: III
Betriebsspannung / minimal: 24 V
AWG-Nummer / als kodierter Anschließbarer Leiterquerschnitt / minimal: 18
AWG-Nummer / als kodierter Anschließbarer Leiterquerschnitt / maximal: 4
Anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrähtig: 0,75 mm² - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung: 0,75 mm² - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig: 0,75 mm² - 35 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 90 x 76 mm
Produktabmessung, Tiefe:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Nennstrom:
16 A
Ausschaltvermögen:
5 kA
Polzahl:
1
Betriebs-Klasse:
3
Nennspannung (Details):
230/400 V/AC
Auslöse-Charakteristik:
B
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
440 V/AC
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-19-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000042
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 16a, schutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, 04001869245898, Siemens, 5SY61166, 5SY6116-6, Leistungsschutzschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,30*
€ 3,32*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,31*
€ 6,07*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,58*
2 Tage
427
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,72*
€ 6,62*
Lager 102
164
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,94*
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,42*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,90*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,53*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 123,50*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,20*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,92*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,92*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,91*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,08*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,85*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 47,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.