Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Rückfahrscheinwerfer 12 V, 24 V LEDriving Reversing VX 120S-WD, quadratischer LED Rückfahrscheinwerfer LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265300-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDDL109-WD
EAN/GTIN:
     4062172105736
Suchbegriffe:
OSRAM
LEDDL109-WD
LEDriving Reversing VX 120S-WD
quadratischer LED Rückfahrscheinwer...
OSRAM Rückfahrscheinwerfer 12 V,24 V LEDriving Reversing VX 120S-WD, quadratischer LED Rückfahrscheinwerfer LEDDL109-WD Weitreichende Ausleuchtung (B x H x T) 113 x 56 x 127 mm 1100 lm 6000 K

LED Rückfahrscheinwerfer LEDriving Reversing VX 120S-W

Hochleistungs-OSRAM-LED
Bis zu 36 m Lichtstrahl
Abstrahlwinkel von 45 °
Thermokunststoffgehäuse mit Polycarbonatscheibe

Beachtliche Weitsicht auf dunklen Landstraßen, Waldwegen und im Gelände – das kann man mit den Rückfahrscheinwerfern erreichen. Mit seinen 14 kraftstrotzenden Hochleistungs-LED kommt der Rückfahrscheinwerfer auf eine Reichweite von bis zu 36 Metern und bietet dem Fahrer somit eindrucksvolle Weitsicht auf der Straße und im Gelände. Auch bei Dämmerlicht und verminderten Sichtweiten durch äußere Umwelteinflüsse kann der Rückfahrscheinwerfer mit bis zu 6000 Kelvin für tageslichtähnliche Verhältnisse sorgen. Das Kraftpaket mit bis zu 1100 Lumen Leuchtkraft punktet mit höchster optischer Effizienz und homogener Lichtverteilung. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer verbesserten Sicht für Sie und die verbesserte Sichtbarkeit Ihres Fahrzeugs durch andere Verkehrsteilnehmer, infolgedessen auch eine erhöhte Sicherheit on-road und off-road.
Ob on-road oder off-road – er überzeugt durch seine starke Leistung und hohe Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar trotzt er zahlreichen Umwelteinflüssen und ist dank hochwertig verarbeiteter Materialien, wie dem Thermokunststoffgehäuse und der stabilen Polycarbonatscheibe, besonders leicht und gleichzeitig robust und widerstandsfähig. Der LEDdriving Rückfahrscheinwerfer wurde in unserem DIN zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub, Stöße, Hitze, Kälte und dauerhafte Vibration getestet und mit der IP-Schutzklasse IP69K validiert. Das integrierte Wärmemanagementsystem reguliert die Temperatur des LED-Scheinwerfers und kann so Schäden durch Überhitzung verhindern. Der Polaritätsschutz hemmt bei der Spannungsversorgung die falsche Verpolung und kann dadurch mögliche Schäden, durch das automatische Abschalten der LED, abwenden. On-Road und Off-Road ist der Rückfahrscheinwerfer eine effektive Ergänzung für ihr Fahrzeug.
Angebracht werden kann der LED-Scheinwerfer an Autos, Lastkraftwagen, Landmaschinen, Forstmaschinen, Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen, Wohnwagen, Geländefahrzeugen und Quads.

Ausstattung:
Bis zu 36 m Lichtstrahl bei einem Abstrahlwinkel von 45 ° · Thermokunststoffgehäuse mit besonders robuster Polycarbonatscheibe · Integriertes Treiber- und Wärmemanagementsystem für eine überragende Lebensdauer · Lichtabstand bei 1 lx 36 m · Abstrahlwinkel: 45 ° · IP-Schutz: IP69K · ECE: R23- EMV / EMI: ECE R10 · Steckverbindung: DT Connector

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 13 · Bauart: Rechteck · Befestigungsart (im Auto): Schraubmontage · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 375 g · Leistung: 15 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom Gesamt: 1100 lm · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Tiefe: 127 mm · Suchscheinwerfer-Besonderheiten: Rückfahrscheinwerferzulassung,Deutschstecker (dt) · Suchscheinwerfer-Optik: Weitreichende Ausleuchtung

Hinweis:
Montageregelung am PKW:
Die maximale Anzahl von Rückfahrscheinwerfern darf 2 (einschließlich der bereits vorhandenen Rückfahrscheinwerfer) nicht überschreiten, die direkt mit der Lichtfunktion verbunden sind. Es gelten besondere Montagevorschriften.

Montageregelung am LKW:
Die maximale Anzahl von Rückfahrscheinwerfern am Heck eines LKWs darf 2 (einschließlich der bereits vorhandenen Rückfahrscheinwerfer) nicht überschreiten, die direkt mit der Lichtfunktion verbunden sind. Ein LKW kann auf jeder Seite ein zusätzliches Rückfahrlicht besitzen. Es gelten besondere Montagevorschriften.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 113 x 56 x 127 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubmontage
Produktabmessung, Tiefe:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
113 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtmittel-Typ:
LED
Suchscheinwerfer-Besonderheiten:
Rückfahrscheinwerferzulassung | Deutschstecker (dt)
Suchscheinwerfer-Optik:
Weitreichende Ausleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
1100 lm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Leistung:
15 W
Anzahl LEDs (Details):
13
Bauart:
Rechteck
Lichtfarbe:
6000 K
Gewicht:
375 g
Produkt-Art:
Rückfahrscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: offraod
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,75*
€ 51,72*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 51,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,13*
€ 70,39*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 59,45*
€ 77,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.