Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Rückfahrscheinwerfer 12 V, 24V LEDriving Reversing VX 120S-WD, quadratischer LED Rückfahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A832772
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDDL109-WD
EAN/GTIN:
     4062172105736
Suchbegriffe:
OSRAM
LEDriving Reversing VX 120S-WD
quadratischer LED Rückfahrscheinwer...
offraod
Beachtliche Weitsicht auf dunklen Landstraßen, Waldwegen und im Gelände – das kann man mit den Rückfahrscheinwerfern erreichen. Mit seinen 14 kraftstrotzenden Hochleistungs-LED kommt der Rückfahrscheinwerfer auf eine Reichweite von bis zu 36 Metern und bietet dem Fahrer somit eindrucksvolle Weitsicht auf der Straße und im Gelände. Auch bei Dämmerlicht und verminderten Sichtweiten durch äußere Umwelteinflüsse kann der Rückfahrscheinwerfer mit bis zu 6000 Kelvin für tageslichtähnliche Verhältnisse sorgen. Das Kraftpaket mit bis zu 1100 Lumen Leuchtkraft punktet mit höchster optischer Effizienz und homogener Lichtverteilung. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer verbesserten Sicht für Sie und die verbesserte Sichtbarkeit Ihres Fahrzeugs durch andere Verkehrsteilnehmer, infolgedessen auch eine erhöhte Sicherheit on-road und off-road.
Ob on-road oder off-road – er überzeugt durch seine starke Leistung und hohe Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar trotzt er zahlreichen Umwelteinflüssen und ist dank hochwertig verarbeiteter Materialien, wie dem Thermokunststoffgehäuse und der stabilen Polycarbonatscheibe, besonders leicht und gleichzeitig robust und widerstandsfähig. Der LEDdriving Rückfahrscheinwerfer wurde in unserem DIN zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub, Stöße, Hitze, Kälte und dauerhafte Vibration getestet und mit der IP-Schutzklasse IP69K validiert. Das integrierte Wärmemanagementsystem reguliert die Temperatur des LED-Scheinwerfers und kann so Schäden durch Überhitzung verhindern. Der Polaritätsschutz hemmt bei der Spannungsversorgung die falsche Verpolung und kann dadurch mögliche Schäden, durch das automatische Abschalten der LED, abwenden. On-Road und Off-Road ist der Rückfahrscheinwerfer eine effektive Ergänzung für ihr Fahrzeug.
Angebracht werden kann der LED-Scheinwerfer an Autos, Lastkraftwagen, Landmaschinen, Forstmaschinen, Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen, Wohnwagen, Geländefahrzeugen und Quads.
Features:
Hochleistungs-OSRAM-LED
Bis zu 36 m Lichtstrahl
Abstrahlwinkel von 45 °
Thermokunststoffgehäuse mit Polycarbonatscheibe
Hinweise:
Montageregelung am PKW:
Die maximale Anzahl von Rückfahrscheinwerfern darf 2 (einschließlich der bereits vorhandenen Rückfahrscheinwerfer) nicht überschreiten, die direkt mit der Lichtfunktion verbunden sind. Es gelten besondere Montagevorschriften.

Montageregelung am LKW:
Die maximale Anzahl von Rückfahrscheinwerfern am Heck eines LKWs darf 2 (einschließlich der bereits vorhandenen Rückfahrscheinwerfer) nicht überschreiten, die direkt mit der Lichtfunktion verbunden sind. Ein LKW kann auf jeder Seite ein zusätzliches Rückfahrlicht besitzen. Es gelten besondere Montagevorschriften.
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Tiefe:
127 mm
Höhe:
56 mm
Breite:
113 mm
Gewicht:
375 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
13
Befestigungsart:
Schraubmontage
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Lichtstrom Gesamt:
1100 lm
Optik für:
Weitreichende Ausleuchtung
Besonderheiten:
Rückfahrscheinwerferzulassung + Deutschstecker (dt)
Produkt-Art:
Rückfahrscheinwerfer
Bauart:
Rechteck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,75*
€ 51,72*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 51,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,13*
€ 70,39*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 59,45*
€ 77,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.