Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07669 62 Shelby Cobra 289 Automodell Bausatz 1:25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265753-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07669
EAN/GTIN:
     4009803076690
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Revell 07669 62 Shelby Cobra 289 Automodell Bausatz 1:25

Revell 62 Shelby Cobra 289

Sehr herausfordernder Modellbausatz zu dem legendären, von Carroll Shelby entwickelten Sportwagen. Dabei griff der Texaner auf das Chassis des AC Ace zurück und setzte einen 275 PS starken 4,7-Liter-Motor ein.

Ausstattung:
Mehrteiliger V8-Motor
Bewegliche Motorhaube
Authentisches Abziehbild

Technische Daten:
Anzahl Teile: 119 · Maßstab: 1:25 · Modell-Name: 62 Shelby Cobra 289 · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Weitere technische Daten: Teileanzahl 119 · Schwierigkeitsgrad: 5 · Abm. LxBxH 161 x 73 x 52 mm · Altersempfehlung ab 13 Jahren

Lieferumfang:
Bausatz · Abziehbilder · Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 161 x 73 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
119
Maßstab:
1:25
Herst.-Teilenr.:
07669
Modell-Name:
62 Shelby Cobra 289
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, Revell, 07669, 62 Shelby Cobra 289
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 33,78*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 33,79*
€ 3,50*
ab € 38,64*
€ 50,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.