Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4655055 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266110-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4655055
EAN/GTIN:
     5010027115477
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
3M 4655055 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55 m x 50 mm 1 St.

3M™ Transfer-Klebeband 465EU, Transparent, 50 mm x 55 m

Transparent
(L x B) 55 m x 50 mm


Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.

Ausstattung:
Klebstoff-Film ohne Träger · Reinacrylat-Klebstoff · Auch als ATG-Version erhältlich · Hohe Soforthaftung · Sehr gute UV-Beständigkeit.

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 55 m · Temperatur (max.): +121 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 55 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
55 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
3M
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
4655055
Material (Details):
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Materialstärke:
0.05 mm
Temperatur (max.):
+121 °C
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Transfer-Klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,76*
€ 44,20*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 32,53*
€ 44,21*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 47,80*
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,47*
€ 49,88*
Lager 102
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 61,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
1 Stück enthält 55 Meter (ab € 0,85328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.