Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 9761955 9761955 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266136-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9761955
EAN/GTIN:
     4054596815001
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Klebstoff-Film
Scotch 9761955 9761955 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55 m x 19 mm 1 St.

3M™ ATG Klebstoff-Film 976, Transparent, 19 mm x 55 m

Acrylat-Klebstoff; Klebstoff-Film ohne Träger;Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System;Universell einsetzbar auf vielen Untergründen;Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen;Hohe Soforthaftung

Transparenter, trägerloser Klebstoff-Film mit sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP).


Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Hochfester Acrylatklebstoff 300 · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 55 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 55 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
55 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Scotch
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
9761955
Material (Details):
Hochfester Acrylatklebstoff 300
Materialstärke:
0.05 mm
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Transfer-Klebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,33*
€ 29,14*
26 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 6,95*
ab € 23,96*
€ 29,23*
12 Tage
unbekannt
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,33*
€ 29,31*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,16*
€ 32,73*
Lager 102
28
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 33,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.