Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Polypropylen-Packband

  Polypropylen-Packband  (1.304 Angebote unter 28.887.220 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Polypropylen-Packband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Polypropylen-Packband"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   87   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Polypropylen-Packband
^

PP-Klebeband – Universell einsetzbar und ökonomisch

Rund um den Schreibtisch werden neben den typischen Klebestreifen und Kleberollern sowie Klebepads auch andere Büroklebemittel verwendet. Das PP-Klebeband auf Basis von Polypropylen zeichnet sich gegenüber herkömmlichen Klebebändern durch seine relativ hohe Haftkraft aus und setzt in Verbindung mit wassergelöstem Acrylkleber als Klebemittel keine giftigen Dämpfe im Büro frei. Entsprechend handelt es sich bei den Klebebändern gegenüber anderweitigen Klebern wie Klebestiften um eine der wirtschaftlichsten und ökologisch sinnvollsten Alternativen am Packtisch von Packstationen und im Büroalltag.

Spezielle Ausführungen für eine besonders hohe Funktionalität

Das Polypropylen-Packband eignet sich standardmäßig im praktischen Packbandabroller oder in Kartonverschließmaschinen zum Verschließen lediglich leichter bis mittelschwerer Standard-Kartonagen und Faltschachteln. Die Verpackungen sollten darüber hinaus nicht mit zusätzlichen schweren Füllstoffen oder Polstermaterialien versehen sein. Das PP-Klebeband kommt als äußerst belastbares Paketband oder Packband für Kartonagen und schwere Postkartons sowie Gefahrgutkartons dann zur Warensicherung in Betracht, wenn das PP-Klebeband über spezielle Spezifikationen verfügt. Paketband mit Natur-Kautschuk sowie mehrlagiges, glasfaserverstärktes Filament-Klebeband mit PP-Folie gewährleisten ein extrem hohes Haftungsvermögen und garantieren eine Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung. Stöße und Erschütterungen beim Transport können absorbiert und Transportschäden minimiert werden. Paletten mit schwerem Versandgut lassen sich mit diesem PP-Klebeband optimal fixieren.

Auch für das Handwerk unverzichtbar

Im Bereich Bau und Handwerk kommt das PP-Klebeband als Montage-Klebeband oder Aluminium-Klebeband in Betracht, wenn alu-laminierte Isolationsplatten abgelebt werden sollen. Das PP-Klebeband ist auch ideal für die manuelle Installation von Lüftungs-, Heizungs- und Klimaanlagen und ersetzt hier den Bindedraht. Anders als bei dem unempfindlichen Stein-Band sollte bei der Verwendung der PP-Klebebänder auf  staubfreie Oberflächen und Untergründe geachtet werden. Für den individuellen Bedarf stellen die Verpackungseinheit und die Breite und Länge für die Passgenauigkeit wichtige Auswahlkriterien dar. Mit abweichender Farbe kann das Packband für Kennzeichnungen als Markierungsband fungieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.