Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH 33206 NT04 Druckknopfmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267022-BP
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     33206
EAN/GTIN:
     4015162332063
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Druckknopfmelder blau, Aufschrift "Hausalarm"

Glasfreier Druckknopfmelder für den Hausalarm
Zur Montage auf dem Putz oder auf einer Unterputzdose
Reset mit mitgeliefertem Schlüssel

Druckknopfmelder NT04: Alarm per Knopfdruck
Intuitiv und zuverlässig: Der glasfreie Druckknopfmelder NT04 ist für den manuellen Hausalarm konzipiert. Während bei anderen Meldern für den Hausalarm eine Glasscheibe eingeschlagen werden muss, kann beim NT04 in Notsituationen einfach die Knopffläche gedrückt werden – ohne Glassplitter und ohne dass später die Scheibe ersetzt werden muss. Der Melder in blauem Gehäuse ist deutlich mit der Aufschrift „Hausalarm“ gekennzeichnet. Die Auslösung wird über eine gut sichtbare Symbolfläche angezeigt.

Einfache und flexible Montage
Der Druckknopfmelder kann flexibel montiert werden: auf dem Putz oder auf einer handelsüblichen Unterputzdose. Im Lieferumfang sind ein Kasten zur Aufputzmontage und eine Adapterplatte für die Dosenmontage bereits enthalten. Zudem kommt der Melder mit einem Schlüssel für die einfache Rückstellung nach einer Alarmauslösung. Der NT04 besitzt einen universellen Anschluss durch Wechsler-Kontakt.

Ausstattung:
Druckknopfmelder in blauem Gehäuse mit Aufschrift "Hausalarm"
Zur Aufputzmontage oder zur Befestigung in einer Standard-Unterputzdose
Auslösung wird mit gestreifter Fahne auf der Druckfläche angezeigt
Rückstellung mit Schlüssel (1 x im Lieferumfang)
Inkl. Aufputzmontagekasten und Adapterplatte für Montage in der UP-Dose.

Technische Daten:
Produkt-Art: Druckknopfmelder · Weitere technische Daten: Gehäusefarbe: Blau
Ausgang: Wechsler NO/NC, max. 3 A / 250 V AC
Abm. Aufputz: 85 x 85 x 58 mm
Abm. Unterputz: 85 x 85 x 23 mm

Lieferumfang:
Druckknopfmelder,Adapterplatte für Montage auf der UP-Dose,Aufputzmontagekasten,2 x Maschinenschrauben für Montage auf der UP-Dose,2 x Schrauben/Dübel für Wandmontage des Aufputzkastens,1 x Schlüssel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
PENTATECH
Produkt-Art:
Druckknopfmelder
Weitere Suchbegriffe: Brandmelder, Feueralarm, Feuermelder, Handfeuermelder, Handmelder, aufputz gehäuse, PENTATECH, 33206, NT04
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,63*
€ 40,48*
€ 5,46*
ab € 30,52*
€ 40,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,73*
€ 40,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 41,42*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 51,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.