Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN SALSA 1770-39 Kugelschreiberständer Dunkelgrau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267087-BP
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1770-39
EAN/GTIN:
     4012473177031
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
HAN SALSA 1770-39 Kugelschreiberständer Dunkelgrau,Schwarz

HAN Kugelschreiberständer SALSA, Dunkelgrau-Schwarz

Eleganter Kugelschreiberständer mit einer robusten Metallkette
Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette
Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf
Standfest durch stabile und extra schwere Ausführung
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand

Ausstattung:
Das mondäne Design strahlt zeitlose Eleganz aus
Die austauschbare Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz (ISO 12757)
Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der SALSA Serie
Ideal für Büro und Empfang

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Dunkelgrau,Schwarz · Material: Kunststoff,Polysterol · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · gummiert: Ja · rutschfest: Ja

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
HAN
gummiert:
Ja
Material:
Kunststoff | Polysterol
rutschfest:
Ja
Produkt-Art:
Kugelschreiberständer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,28*
€ 6,78*
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 6,81*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,42*
€ 7,18*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 7,27*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1770-13
ab € 4,23*
Ähnlich
HAN
1770-34
ab € 4,09*
Ähnlich
HAN
1770-31
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.