Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber-Ständer SALSA, mit Kette, schwere Ausführung, schwarz-lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber-Ständer SALSA, mit Kette, schwere Ausführung, schwarz-lichtgrau
Kugelschreiber-Ständer SALSA, mit Kette, schwere Ausführung, schwarz-lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-1770-31
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1770-31
EAN/GTIN:
     4012473177000
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Stabiler, eleganter Kugelschreiberständer aus antistatischem Polystyrol (PS) mit nachfüllbarem Kugelschreiber an einer Metallkette (ca. 55 cm). Fixierung durch doppelseitige Klebefolie. Möbelschonend durch Elastik-Puffer. Größe (B x H x T): 65 x 153 x 65 mm Farbe: schwarz-lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
40
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber-Ständer SALSA
Farbe:
grau-schwarz
Tiefe:
95
Länge der Anbindung:
550
Werkstoff:
metall
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Fixierung durch doppelseitige Klebefolie, möbelschonend durch Elastik-Puffer
Breite:
68
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,37*
€ 6,81*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,85*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 7,12*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,32*
11 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.