Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4535064 Steckdosenwürfel Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267532-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4535064
EAN/GTIN:
     4064161077222
Suchbegriffe:
Steckdosenwürfel
Sygonix SY-4535064 Steckdosenwürfel Weiß Schutzkontakt 1 St.

3-fach Steckdosenwürfel mit 2 USB-Anschlüssen, weiß

3-fach Steckdosenverteiler in kompakter Globusform
Tischsockel mit Schraubaufnahmen
2 USB-Ladeanschlüsse

Kompakte Steckdosenkugel mit 3 Steckdosen und 2 USB-Ladeanschlüssen. Befestigung des Tischsockels mithilfe der mitgelieferten Schrauben möglich.

Ausstattung:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit USB-Überspannungsschutz, Kurzschlusssicherung und Ladeschutz
Kabelmanagement inklusive
Hauptschalter.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Plastik · Montageart: Tisch · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Hängelasche,mit Schalter,mit USB · Weitere technische Daten: Leistung: max. 3680 W
Ausgangswerte: 250 VAC, 16 A
USB-Ladefunktion: 5 VDC, max. 2,1 A, 10,5 W (pro Anschluss), max 2,1 A, 10,5 W (beide Anschlüsse zusammen)

Lieferumfang:
Steckdosenkugel,Tischsockel,4 x Schrauben,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
79 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Material:
Plastik
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Hängelasche | mit Schalter | mit USB
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Tisch
Betriebsspannung:
250 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenwürfel
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4535064, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler, verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
186
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 13,57*
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 14,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,97*
€ 29,03*
€ 3,50*
ab € 36,21*
€ 48,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.