Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101V Aufputz IP-Video-Türsprechanlage WLAN, LAN Außeneinheit Edelstahl V4A (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267929-BP
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423866751
EAN/GTIN:
     4260423866751
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Elektronischer Türgong
Türgong
DoorBird D1101V Aufputz IP-Video-Türsprechanlage WLAN,LAN Außeneinheit Edelstahl V4A (gebürstet)

DoorBird IP Video Türstation D1101V Aufputz, Edelstahl V4A (salzwasser- und flugrostbeständig), gebürstet, 1 Ruftaste, inkl. Aufputzgehäuse

WLAN-fähig
Salzwasser- und flugrostbeständig
4D Bewegungssensor
Nachtsicht
Ultraweitwinkel mit hemispharischer Linse 180°
Offene API: Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter- und SIP-Systeme
1 bistabiles Schaltrelais
inkl. Aufputzgehäuse und Steckernetzteil

So funktioniert‘s
Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push- Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.

Smart Home beginnt an der Haustür
DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs! Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform
integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App steuern.

Vielfalt Made in Germany
Die DoorBird Produkte werden von der Bird Home Automation GmbH in Deutschland entwickelt und
produziert. In unserer Berliner Manufaktur fertigen wir alle Produkte mit größter Sorgfalt und Präzision und liefern sie anschließend weltweit an unsere Kunden.

Ausstattung:
WLAN, LAN/PoE
1 Ruftaste
1080p Kamera
Ultraweitwinkel
4D Bewegungssensor
IR-LEDs
1 bistabiles Schaltrelais

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 151,9 x 65 x 31 · Auflösung (Details): 1080 p · Blickwinkel horizontal max.: 150 ° · Blickwinkel vertikal: 82 ° · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Inneneinheit,Außeneinheit · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Herstellerfarbe: Edelstahl V4A (gebürstet) · Kamera-Daten: HDTV 1080p, dynamisch (VGA – HDTV), Linse: Ultraweitwinkel 180° (D) · Material (Außeneinheit): Edelstahl V4A · Montageart (Außen): Aufputz · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild,mit Bildspeicher · Sprechanlagen-Komponente: Außeneinheit · Stromversorgung (LOV): über Netzwerk (PoE),über Hutschienen-Netzteil,über Steckernetzteil,über Türklingelverkabelung · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65
Frontblende: 3 mm (0.12 in), Edelstahl
Montagerückgehäuse: Polycarbonat
Stromversorgung: 15 V DC (max. 15 W) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Gewicht: 471 g
Anschlüsse: LAN/PoE; Bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais, max. 24 V DC / AC, 1 Ampere, z. B. für elektrischen Türöffner; Externer Eingang für externen Türöffnertaster; 15 V DC Eingang (+, -), max. 15 W; Relais können mit dem DoorBird I/O Door Controller erweitert/abgesetzt werden
Bewegungssensor: Erfassungswinkel 80° (H), 50° (V); Reichweite 1 - 6 m
Integrierte Funkmodule: WLAN 2.4 GHz · Übertragungsart (Details): WLAN,LAN

Lieferumfang:
1x Elektrische Haupteinheit
1x Frontblende
1x Aufputzgehäuse
1x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern
1x RJ45-Adapter
1x Schraubendreher
1x Quickstartanleitung mit Digital Passport
1x Installationsanleitung
1x Kleinteile

Systemvoraussetzungen:
Mobiles Endgerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet

Internet: High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, kein Socks- oder Proxyserver

Netzwerk: Ethernet Netzwerk, mit DHCP

Hinweis:
inkl. Aufputzgehäuse aus Polycarbonat und Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Kamera-Daten:
HDTV 1080p|ツ| dynamisch (VGA – HDTV)|ツ| Linse: Ultraweitwinkel 180° (D)
Herstellerfarbe:
Edelstahl V4A (gebürstet)
Marke:
DoorBird
Blickwinkel horizontal max.:
150 °
Blickwinkel vertikal:
82 °
Material (Außeneinheit):
Edelstahl V4A
Montageart (Außen):
Aufputz
Stromversorgung (LOV):
über Netzwerk (PoE) | über Hutschienen-Netzteil | über Steckernetzteil | über Türklingelverkabelung
Erweiterbar mit:
Inneneinheit | Außeneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Außeneinheit
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild | mit Bildspeicher
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Abmessungen (Außengerät):
151|ツ|9 x 65 x 31
Auflösung (Details):
1080 p
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Übertragungsart (Details):
WLAN | LAN
Produkt-Art:
IP-Video-Türsprechanlage
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,36*
€ 605,24*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 513,43*
€ 605,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 526,06*
€ 624,06*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 766,43*
€ 882,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,06*
€ 742,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,63*
€ 732,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,31*
€ 702,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,91*
€ 669,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,06*
€ 626,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DoorBird
423867352
ab € 47,90*
Sonstiges
DoorBird
423860902
ab € 377,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.