Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2267939-BP Herst.-Nr.: 61612 EAN/GTIN: 4211125616120 |
| |
|
| | |
| Beurer Infrarotlampe E27 150 W 230 V 1 St.
Infrarotlampe IL 35
Mit 3-stufigem, elektronischem Timer Abschaltfunktion 5 Neigungsstufen
Die Infrarotlampe verfügt über einen 3-stufigen, elektronischen Timer und Abschaltautomatik.
Ausstattung: Wohltuende Wärme Pressglaskolben Behandlungszeit-Anzeige in 5-Min-Schritten
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 150 W · Leuchtmittel-Bauform: Kolbenform · Sockel: E27
Lieferumfang: Infrarotlampe inkl. Leuchtmittel,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Beurer | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 150 W | Produkt-Art: | Infrarotlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotlampe, Infrarotlicht-Lampe, Infrarotlichtlampe, Rotlichtlampe, Wärme-Lampe, Wärmelampe, infrarotlampe, 04211125616120, Beurer, 61612, IL35 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,24* | € 45,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,20* | € 53,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,20* | € 54,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,49* | € 56,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,00* | € 68,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|