Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool BCIONF003 Ersatz-Filter 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268280-BP
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     BCIONF003
EAN/GTIN:
     9005665026229
Suchbegriffe:
Staubfilter Luftbefeuchter
staubfilter luftbefeuchter
Be Cool BCIONF003 Ersatz-Filter 1 St. Weiß

Für Modell: BCLB802, BCLB701, BCLB703, BCLB705, BCLB502C, BCLB206, BCLB201

Technische Daten:
Betriebsdauer (Details): 2268282 · Gewicht: 0.01 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Luftbefeuchter Silver ION Filter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 40 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Be Cool
Farbe:
weiß
Betriebsdauer (Details):
2268282
Gewicht:
0.01 g
Produkt-Art:
Ersatz-Filter
Weitere Suchbegriffe: Be Cool, BCIONF003, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 12,04*
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 12,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.