Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool BCIONF003 Ersatz-Filter 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A865672
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     BCIONF003
EAN/GTIN:
     9005665026229
Suchbegriffe:
Staubfilter Luftbefeuchter
staubfilter luftbefeuchter

Features:
Für Modell: BCLB802, BCLB701, BCLB703, BCLB705, BCLB502C, BCLB206, BCLB201
Lieferumfang:
Luftbefeuchter Silver ION Filter
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
25 mm
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Betriebsdauer:
2268282
Gewicht:
0.01 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Ersatz-Filter
Weitere Suchbegriffe: Be Cool, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 12,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 12,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.