Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool BCLB206IK02 Luftbefeuchter 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268282-BP
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     BCLB206IK02
EAN/GTIN:
     9005665026090
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
be cool luftbefeuchter
luftbefeuchter 30m²
Be Cool BCLB206IK02 Luftbefeuchter 30 m² Schwarz 1 St.

Kaltluftbefeuchter
Geeignet für eine Raumgröße bis 30 m²
4,0 Liter Wassertank

Ausstattung:
Nachtlicht · Aroma Öl benutzbar · Befeuchtungsgrad in 1h 300 ml · Kalkfilter · ION Filter

Technische Daten:
Befeuchtungsleistung: 300 l/h · Betriebsspannung: 240 V · Geeignet für Räume bis max.: 30 m² · Gewicht: 1.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 25 W · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 314 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm · Tankinhalt: 4 l

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,ION Filter,Kalkfilter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 148 x 215 x 314 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
314 mm
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
Be Cool
Geeignet für Räume bis max.:
30 m²
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
25 W
Befeuchtungsleistung:
300 l/h
Tankinhalt:
4 l
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Luftbefeuchter
Weitere Suchbegriffe: Be Cool, BCLB206IK02, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 62,94*
€ 4,00*
ab € 44,72*
€ 62,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Be Cool
BCIONF003
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.