Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON 52000040 Anlegewerkzeug Geeignet für LSA PLUS, LSA PLUS Klemmen 0.35 bis 0.9 mm 0.7 bis 2.6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268557-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000040
EAN/GTIN:
     4024596058999
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON 52000040 Anlegewerkzeug Geeignet für LSA PLUS,LSA PLUS Klemmen 0.35 bis 0.9 mm 0.7 bis 2.6 mm²

WEICON LSA Sensor No.40 blau/rot

Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen
Ablängen von Kabeladern an LSA-Leisten

Mit dem Sensor No. 40 können Adern mit einem Leitungsdurchmesser von 0,35 - 0,9 mm und einem Aderdurchmesser von 0,7 - 2,6 mm auf LSA-Leisten oder - Blöcke aufgeschaltet werden. Durch einen leichten Druck auf das Werkzeug werden Adern in nur einem Arbeitsgang kontaktiert und abgeschnitten. Ein manuelles Abisolieren oder Schrauben ist hierbei nicht erforderlich. Die integrierte Schere kann bei Bedarf abgeschaltet werden, beispielsweise wenn das Abschneiden eines Aderrestendes nicht erwünscht ist. Mithilfe eines Sensors wird sichergestellt, dass die Schere erst aktiviert wird, sobald die Ader tief genug in den Kontakt eingedrückt wurde. Bei Doppel-beschaltungen von Kontakten kann der Sensor deaktiviert werden (OFF). Des Weiteren verfügt der LSA Sensor No. 40 über einen ausklappbaren Ziehhaken zum Entfernen von Adern aus dem LSA-Kontakt sowie über eine ausklappbare Entriegelungsklinge zum Lösen von LSA-Modulen vom Montagebügel. Das Werkzeug
ist bis zu 200.000 Beschaltungen ausgelegt (bei 0,4 mm Aderdurchmesser).

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 0.9 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.35 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 2.6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.7 mm² · Geeignet für: LSA PLUS,LSA PLUS Klemmen · Gewicht: 60 g · Produktabmessung, Länge: 185 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.7 bis 2.6 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.35 bis 0.9 mm
Marke:
WEICON
Geeignet für:
LSA PLUS | LSA PLUS Klemmen
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
2.6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.7 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
0.9 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.35 mm
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Anlegewerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Fugenspachtel, LSA Anlegewerkzeug, abisolierer weicon, abisolierer, WEICON, 52000040, abisolierwerkzeug, Abmantelswerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 24,65*
€ 30,04*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 30,04*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 30,15*
12
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 30,71*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.