Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Hutschienenadapter 2-fach Weiß, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269123-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538246
EAN/GTIN:
     4064161081618
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
hutschienenadapter
Renkforce Hutschienenadapter 2-fach Weiß,Edelstahl

renkforce 2 Port RJ45 Keystone Modul für Hutschiene

Zur Montage von zwei Keystone Modulen an Hutschienen
Für RJ45-Module mit Einrastfunktion (14 x 16 mm Front)
Keystone Aufnahme: 75°
Inkl. M5x8 Schraube

Keystone Module werden häufig in Verteilerfeldern oder Patchfeldern verbaut. Damit Sie diese auch an Hutschienen befestigen können, benötigen Sie diesen Adapter. Dieser bietet Platz für zwei Keystone-Module.

Ausstattung:
Material: Edelstahl
Material-Dicke: 1,5 mm
RoHS 2.0 und REACH konform
Betriebstemperatur: -40° - 70°C
Lagertemperatur: 10° - 60°C
Betriebsfeuchtigkeit: 30% - 80%
Lagerfeuchtigleit: 30% - 80%

Technische Daten:
Anzahl (LOV - nur für Titel): 2-fach · Herstellerfarbe: Weiß,Edelstahl · Montageart: Hutschiene · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 52.5 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
50.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
52.5 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
weiß | grau
Anzahl (LOV - nur für Titel):
2-fach
Montageart:
Hutschiene
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Hutschienenadapter
Weitere Suchbegriffe: 04064161081618, Renkforce, RF-4538246
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,69*
Lager 102
604
1
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,70*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 5,01*
€ 12,73*
1
€ 3,50*
ab € 22,87*
€ 30,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.