Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Hutschienenadapter 2-fach Weiß, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A809522
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538246
EAN/GTIN:
     4064161081618
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
hutschienenadapter
Keystone Module werden häufig in Verteilerfeldern oder Patchfeldern verbaut. Damit Sie diese auch an Hutschienen befestigen können, benötigen Sie diesen Adapter. Dieser bietet Platz für zwei Keystone-Module.
Features:
Zur Montage von zwei Keystone Modulen an Hutschienen
Für RJ45-Module mit Einrastfunktion (14 x 16 mm Front)
Keystone Aufnahme: 75°
Inkl. M5x8 Schraube
Weitere Informationen:
Tiefe:
50.7 mm
Höhe:
52.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
42 mm
Montageart:
Hutschiene
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Weiß + Edelstahl
Produkt-Art:
Hutschienenadapter
Kategorie:
Hutschienenadapter
Anzahl:
2-fach
Weitere Suchbegriffe: Renkforce
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,68*
1 Tag
719
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,70*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,10*
€ 26,19*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,20*
€ 33,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.