Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2269266-BP Herst.-Nr.: SY-4538532 EAN/GTIN: 4064161084022 |
| |
|
| | |
| Sygonix SY-4538532 Steckdosenwürfel 4fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
4-fach-Verteiler mit zwei USB-A Anschlüssen in Würfelform
4 Schutzkontakt-Steckdosen 2 USB-A Ladeanschlüssen Mit Tischsockel Blaue LED-Anzeige
Strom hoch vier in Würfelform Der Sygonix Verteilerwürfel in schickem Weiß ist mit vier Schutzkontakt-Steckdosen und zwei USB-A Ladeanschlüssen ausgestattet. Eine blaue LED-Anzeige weist darauf hin, ob das Gerät in Betrieb ist. Sicherheit und Praktikabilität sind in diesem Steckdosenwürfel perfekt vereint: Er ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und kann dank des verschraubbaren Tischsockels sicher an Ort und Stelle montiert werden. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Mit erhöhtem Berührungsschutz
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Plastik · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Montageart: Tisch · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Hängelasche,mit USB · Weitere technische Daten: Ausgang (einzeln USB): 5 VDC, 2,4 A, max. 12 W Ausgang (USB gesamt): 5 VDC, 2,4 A, max. 12 W
Lieferumfang: Veteilerwürfel Tischsockel 2 x Schrauben Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.40 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 77 mm | Produktabmessung, Länge: | 83 mm | Produktabmessung, Breite: | 83 mm | Marke: | Sygonix | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4fach | Farbe: | weiß | Material: | Plastik | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Hängelasche | mit USB | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Tisch | Betriebsspannung: | 250 V/AC | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 4 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Steckdosenwürfel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4538532, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler, verteiler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,85* | € 20,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,56* | € 21,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,35* | € 42,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,04* | € 54,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|