Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza UMG 96-S2 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269646-BP
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5234002
EAN/GTIN:
     4251861100224
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Janitza UMG 96-S2 Digitales Einbaumessgerät Energiemessgerät UMG 96-S2 mit Hintergrundbeleuchtung

Energiemessgerät UMG 96-S2 mit Hintergrundbeleuchtung

Installationskategorie: 300 V CAT III
Messung in TN- und TT-Netzen
Messung von Oberschwingungen bis zur 15.

Das neue UMG 96-S2 eignet sich zur Messung und Kontrolle elektrischer Kennwerte und Energieverbräuche sowie zur Überwachung der Spannungsqualitätsparameter, wie z.B. Oberschwingungen. Anwendungen finden sich in Energieverteilungsanlagen, beispielsweise zur Kostenstellenerfassung und auch Grenzwertüberwachung. Desweiteren kann das Gerät als Messwertgeber für die Gebäudeleittechnik oder eine SPS eingesetzt werden.

Ausstattung:
Versorgungsspannung: 90 V - 265 V (50/60) Hz oder 90 V - 250 V DC
Fronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 48 mm (BxHxT)
4 Spannungsmesseingänge:
Messkategorie: 300 V CAT III
Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 230 V / 400 V (+-10%) nach IEC
3 Strommesseingänge:
Messkategorie: 300V CAT II
Nennstrom 5A / 1A einstellbar
Strommessbereich: 0,5 mA... 6 A
Auflösung: 1 mA
Peripherie:
1 Impulsausgang
1x RS485 (Modbus RTU)

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 265 V · Betriebsspannung min.: 90 V · Display-Technologie: LED · Displaybeleuchtung: weiß · Gewicht: 250 g · Messfunktion: Strom,Spannung DC,Spannung AC · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Schnittstellen: RS485

Lieferumfang:
UMG 96-S2 · Installationsanleitung · Beferstigungsklammern (vormontiert) · RS485 Abschlusswiderstand 120 Ω

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 48 x 96 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Display-Technologie:
LED
Marke:
Janitza
Schnittstellen:
RS485
Displaybeleuchtung:
weiß
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Messfunktion:
Strom | Spannung DC | Spannung AC
Typ (Hersteller-Typ):
UMG 96-S2
Betriebsspannung min.:
90 V
Betriebsspannung max.:
265 V
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Netzanalysator, netzanalysator janitza, netzanalysator, multimeter catiii, Janitza, 5234002, UMG 96-S2, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,61*
€ 232,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,85*
€ 232,16*
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 232,22*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,31*
€ 232,89*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 205,25*
€ 233,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.