Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO7057S Dampfglätter 1800 W Weiß-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272344-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7057S
EAN/GTIN:
     5411397140593
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
DOMO DO7057S Dampfglätter 1800 W Weiß-Blau

DOMO Bekleidungsdämpfer

Ideal für Zwischendurch und auf Reisen
Kein Bügelbrett notwendig
Entfernt Bakterien und Hausstaubmilben

Der DOMO Bekleidungsdämpfer ist ideal zum Falten entfernen und zum Auffrischen Ihrer Kleidung, von Gardinen etc. Entfernt Bakterien und Hausstaubmilben.

Ausstattung:
Quick Start: 25 Sek.
Kontinuierlicher Dampf 40 g/min
Abnehmbarer Wassertank: 220 ml
Breiter Keramische Dampfkopf mit 3 Standen (empfindlich - mittel - max)
Geeignet für empfindliche Stoffe wie Seide
Standby-Modus
Mit Aufsatz für dickere Stoffe, Möbel und zur Entfernung von Haaren
Kabel: 190 cm

Technische Daten:
Bügeleisen-Besonderheiten: Abnehmbarer Wassertank · Herstellerfarbe: Weiß-Blau · Konstante Dampfmenge: 40 g/min · Leistung: 1800 W · Tankinhalt: 220 ml

Lieferumfang:
Bekleidungsdämpfer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß-Blau
Marke:
DOMO
Bügeleisen-Besonderheiten:
Abnehmbarer Wassertank
Konstante Dampfmenge:
40 g/min
Leistung:
1800 W
Tankinhalt:
220 ml
Produkt-Art:
Dampfglätter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Dampfglätter, Kleidungsdampfer, bügeleisen, DOMO, DO7057S, Bügelstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,11*
€ 47,59*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 47,60*
€ 3,50*
ab € 59,64*
€ 74,31*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 73,45*
€ 90,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.