Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dampfbügeleisen

  Dampfbügeleisen  (212 Angebote unter 28.209.994 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dampfbügeleisen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SEVERIN
BA 3211
ab € 11,70*
pro Stück
 
 Stück
KLEIBER Mini-Dampfbügeleisen, weiß/grau (53500748) (1 Angebot) 
KLEIBER Mini-Dampfbügeleisen, weiß/grau antihaftbeschichtete Bügelfläche, inkl. Becher, perfekter Begleiter auf Reisen, 100-240 V/260-420W, Netzspannung umschaltbar, Maße: (B)135 x (T)79 x (H)76 mm...
KLEIBER
92206
ab € 23,29*
pro Stück
 
 Stück
Tristar ST-8300 Dampfbügeleisen (4 Angebote) 
Bügeln ist nicht für jeden die Lieblingsbeschäftigung im Haushalt, mit einem guten Bügeleisen geht es aber erheblich einfacher und schneller. Das Tristar ST-8300 Bügeleisen ist leicht, leistungssta...
Tristar
ST-8300
ab € 11,58*
pro Stück
 
 Stück
C. Bomann
660031
ab € 22,11*
pro Stück
 
 Stück
Emerio SI-110298.4 Dampfbügeleisen (5 Angebote) 
Emerio SI-110298.4 - Dampfbügeleisen - 2000 W
Emerio
SI-110298.4
ab € 11,99*
pro Stück
 
 Stück
Clatronic DB 3704 Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Blau, Weiß (7 Angebote) 
Special stainless steel soleplate 7 functions: – Spray device – Steam jet function – Vertical steam – Dry function (steam can be switched off) – Self-cleaning function (switchable) – Anti drip func...
Clatronic
263856
ab € 11,48*
pro Stück
 
 Stück
Bomann DB 6035 CB (4 Angebote) 
Bomann DB 6035 CB - Dampfbügeleisen - Grundplatte: Keramik - 2200 W - Red Black
C. Bomann
660 351
ab € 13,42*
pro Stück
 
 Stück
AEG EasyLine DB 1720 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Aqua-Farbe, Weiß (1 Angebot) 
Die gleichmäßige Temperatur-Verteilung, die Extra-Dampf-Funktion und das Tropf-Stopp-System sorgen für die optimale Pflege Ihrer Kleidung. Leistungsstarkes, handliches Dampfbügeleisen mit variabler...
AEG
950 008 564
ab € 23,23*
pro Stück
 
 Stück
Philips 3000 series DST3010/30 Dampfbügeleisen (2 Angebote) 
Kraftvoller Dampf entfernt jede Falte Dampfstoß bis zu 140 g Unser Dampfbügeleisen der Serie 3000 macht das Bügeln dank des leistungsstarken Dampfstoßes, der hartnäckige Falten bekämpft, einfach. D...
Philips
DST3010/30
ab € 26,42*
pro Stück
 
 Stück
Tefal
FV6810
ab € 47,86*
pro Stück
 
 Stück
Domo DO7051S Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Violett, Weiß (1 Angebot) 
Dampfdurchfluss: 40 g/min Dampfstoß: 120 g/min Wasserbehälter: 300 ml Rostfeistahlen Bügelsohle Antikalksystem mit ‘auto clean’- Funktion Anti-Tropfsystem Vertikaler Dampf und Sprühfunktion 2200 W
DOMO
DO7051S
ab € 21,85*
pro Stück
 
 Paket
Grundig SI 4850 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Grau, Violett, Weiß (5 Angebote) 
Dampfbügeleisen Für ein glattes Ergebnis Unser Dampfbügeleisen mit Dampfstoßfunktion und Keramik-Bügelsohle gleitet mühelos durch Ihre Kleidung. Dabei ermöglichen leistungsstarke 2200 Watt ein schn...
Grundig
SI4850
ab € 27,21*
pro Stück
 
 Stück
Tefal CUBE Edelstahl-Bügelsohle Schwarz, Blau (4 Angebote) 
TEFAL CUBE UT2020CH Der Tefal Cube Hochdruckdampfreiniger wird jedem Anspruch gerecht und zeichnet sich durch seine vielseitige Leistung und eine beeindruckende Dampfkraft aus. Das praktische Forma...
Tefal
UT2020CH
ab € 174,44*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher
2.863-310
ab € 87,35*
pro Stück
 
 Stück
Philips 3000 series DST3041/30 Dampfbügeleisen (3 Angebote) 
Kraftvoller Dampf entfernt jede Falte Dampfstoß von bis zu 200 g Unser Dampfbügeleisen der Serie 3000 macht das Bügeln dank des leistungsstarken Dampfstoßes, der hartnäckige Falten bekämpft, einfac...
Philips
DST3041/30
ab € 42,61*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dampfbügeleisen
^

Glätte - Der Glanz der Wäsche

Ein perfekt eingedeckter Tisch, Gläser, die mit Glanzspüler behandelt wurden, hochpoliertes Besteck und ein dekorativer Kerzenhalter: Dinge, die man in jedem guten Restaurant vorfindet. Aber sind die Serviette und das Tischtuch auch sauber und glatt gebügelt? Schlecht gebügelte Tischwäsche ist nicht nur unappetitlich, sondern ruiniert das gesamte Ensemble der Tischdekoration. Zusätzlich muss die Garderobe der Kellner stimmen. Aber nicht nur in diesem Bereich der Gastronomie kommt es auf perfekt gebügelte Wäsche an. Im Hotelzimmer dürfen weder Handtücher noch Bettwäsche Falten aufweisen. Große Unternehmen greifen hier häufig auf Wäschereien, die Profis gegen Flecken und Falten, zurück. Aber für das schnelle Aufbügeln zwischendurch sollten ein Dampfbügeleisen nirgends fehlen.

Die Kraft von Feuchtigkeit

Trockene Wäsche lässt sich nicht komplett von Falten und Knittern befreien. Bügeltrocken ist das Stichwort. Lediglich Wäsche, die als "pflegeleicht" gekennzeichnet ist, lässt sich auch trocken leicht glätten. Leider ist es nicht immer möglich, einen gewissen Feuchtigkeitsgrad bei der Wäsche einzuhalten. Sie können ja das Tischtuch nicht erst aus dem Wäschetrockner nehmen, wenn Sie den Tisch eindecken. Hier muss befeuchtet werden. Die einfachste und effektivste Variante ist das Dampfbügeleisen.

Damit das Dampfbügeleisen zuverlässig arbeitet und bügeln nicht zur Qual wird, sondern eher ein leichter Nebenjob, haben Dampfbügeleisen jede Menge Zusatzfunktionen zu bieten. Schauen Sie einfach einmal etwas genauer hin und definieren Sie Ihren genauen Bedarf, denn Dampfbügeleisen ist nicht gleich Dampfbügeleisen. Auch hier kann man zwischen spartanisch und luxuriös wählen.

Grundlegende Ausstattung

In der Grundausstattung verfügt ein Dampfbügeleisen über die gleichen Komponenten wie ein herkömmliches Bügeleisen. Kabel und Stecker ermöglichen den Anschluss an die Steckdose. Die Sohle gleitet über den Stoff, und der Temperaturregler steuert über einen Bimetallschalter die Betriebstemperatur, damit die Wäsche nicht verbrennt. Mit einem Griff wird das Bügeleisen per Hand bewegt. Bei einem Dampfbügeleisen kommen noch Düsen für den Dampf, ein Tank für das Wasser und einige Tasten zur Bedienung hinzu. Aber bei jeder dieser Komponenten gibt es mitunter große Unterschiede. Wichtig ist daher vor allem, Unterschiede zu kennen und sich über den eigenen Bedarf klar zu werden, bevor man ein solches Elektrogerät in den Warenkorb packt.

Die Temperaturregelung

Mit dem Temperaturregler wird die Betriebstemperatur der Sohle des Bügeleisens eingestellt. Die Angabe in Grad Celsius ist hier wenig hilfreich. Wichtig ist es, dass die Wäschepflegesymbole (Textilpflegesymbol), wie wir sie auf jedem Textilstück finden, abgebildet sind. So können Sie die Bügeltemperatur für die zu bügelnde Wäsche optimal auswählen. Seide verträgt nur geringe Wärmeeinwirkungen, Leinen hingegen benötigt, um glatt zu werden, hohe Temperaturen. Der Temperaturregler ist fast immer ein drehbarer Knopf am Bügeleisen, der leicht zu erreichen ist.

  • Ein durchgestrichenes Bügeleisen als Wäschesymbol sagt aus, dass man die Textilien nicht bügeln darf
  • Ein Punkt unter dem Bügeleisen als Wäschesymbol gestattet die Anwendung von maximal 110° C.
  • Zwei Punkte unter dem Bügeleisensymbol sagen aus, dass die maximale Bügeltemperatur 150° C nicht übersteigen darf.
  • Drei Punkte unter dem Wäschesymbol Bügeleisen weisen darauf hin, dass die maximale Bügeltemperatur von 200° C angewandt werden darf.

Für große Mengen Wäsche mit einer hohen zulässigen Bügeltemperatur empfiehlt sich ein leistungsstarkes Gerät!

Kontrollleuchte

Über eine integrierte Kontrollleuchte können Sie feststellen, ob das Dampfbügeleisen die gewünschte Betriebstemperatur erreicht hat oder noch in der Aufheizphase ist. Sie sehen auf den ersten Blick, wann Sie mit dem Bügeln beginnen können.

Kabellänge und Kabelaufwicklung

Dampfbügeleisen verfügen über ein Kabel, mit dem sie an das elektrische Stromnetz angeschlossen werden. Die Länge des Kabels sollte ausreichend sein, damit Sie sich bequem mit dem Bügeleisen bis in die hinterste Ecke des Bügeltisches bewegen können, Sie sparen sich so die Verlängerung und können freier arbeiten.

Die Kabelaufwicklung macht Schluss mit verknoteten Kabeln oder eventuell sogar Kabelbrüchen. Optimal verstaut, wandert das Bügeleisen in den Schrank, bis es das nächste Mal benötigt wird.

Wassertank

Eines der Herzstücke des Dampfbügeleisens ist der Wassertank. Ihn gibt es in verschiedenen Größen, integriert oder abnehmbar. Also ist auch dies ein Kaufkriterium, bei dem Sie etwas genauer hinschauen sollten.

Abnehmbare Tanks sind vorteilhaft, man kann Sie überall befüllen, ohne das Dampfbügeleisen vom Strom trennen zu müssen und es später wieder neu aufzuheizen, oder die Wäsche bei der Befüllung zu beträufeln. Bei integrierten Tanks wird es nötig, das gesamte Bügeleisen zur Füllstation oder die Füllstation zum Bügeleisen zu bringen.

Der Inhalt des Tanks sollte ausreichend groß sein. Die Angaben, die Sie diesbezüglich in den Beschreibungen finden, sind in Liter oder Milliliter angegeben. 300 Milliliter aufwärts sind als angebracht anzusehen. Alles, was darunter liegt, sorgt für ein ständiges Nachfüllen mit Wasser.

Auch die Öffnung zum Auffüllen ist wichtig. Ist sie groß genug, um ohne zu kleckern den Tank auffüllen zu können? Oder wird sogar ein passender Trichter mitgeliefert? Dies stellt natürlich das Nonplusultra dar.

Leistung, Dampfmenge und Dampfregulierung

Die Dampfmenge, die ein Dampfbügeleisen produzieren kann, ist abhängig von der Leistung des Geräts und wichtig für das spätere Bügelergebnis. Ein guter Wert liegt bei 40 Gramm Dampf pro Minute, ein niedrigerer Wert kann das Bügeln erschweren, weil nicht ausreichend Feuchtigkeit freigesetzt wird.

Obwohl man bei fast allen Dampfbügeleisen die Temperatur regulieren kann, ist eine Dampfregulierung keine Selbstverständlichkeit. Über eine solche Funktion legen Sie selbst fest, wie viel Dampf abgegeben und produziert werden soll. Individuell auf die Beschaffenheit der Textilien und die Stärke der Falten können Sie sich mit einer solchen Funktion das Bügeln erleichtern. Es geht nicht nur einfacher, sondern auch schneller.

Dampfstoß und Sprühdüsen

Bei hartnäckigen Falten kann die normale Dampfmenge des Dampfbügeleisens leicht an die Grenze stoßen, an der eine 100%ige Glätte nicht mehr zu erreichen ist. Dafür gibt es Geräte, mit denen man entweder über vorhandene Sprühdüsen eine zielgerichtete Vorbefeuchtung der Wäsche vornehmen oder die Dampfmenge per Druck auf den Dampfstoßknopf kurzzeitig stark erhöhen kann.

Bei den Sprühdüsen wird über die manuelle Betätigung eines entsprechenden Schalters Wasser versprüht und so der Zustand von bügeltrockner Wäsche erzeugt. Wichtig ist, dass der Sprühnebel möglichst fein ausfällt, damit es nicht zu Wasserflecken kommt. Hier kann großflächig behandelt werden.

Der Dampfstoß setzt auf die Behandlung einer kleineren Fläche. Das Wasser wird nicht aufgesprüht, sondern per Dampf aus der Sohle des Bügeleisens herausgepresst. Hier kann bis zu dreimal soviel Dampf wie herkömmlich freigesetzt werden, und jede noch so hartnäckige Falte im Tischtuch verschwindet.

Vertikaldampf

Eine Frische-Kur für Ihren bereits getragenen Anzug oder eine Bluse bringt der Vertikaldampf. Die Kleidung wird auf den Kleiderbügel gehängt und das Bügeleisen daran vorbei geführt. Der Dampf strömt auch in dieser vertikalen Haltung aus und sorgt dafür, dass kleine Falten verschwinden und Ihre Garderobe wie frisch gebügelt aussieht. Nur eins ist geringer: der Aufwand.

Überhitzungsschutz und Abschaltautomatik

Sicherheit ist auch im Bereich Dampfbügeleisen ein wichtiger Aspekt, den Sie nicht vernachlässigen sollten. Eine Abschaltautomatik schaltet das Bügeleisen aus, sobald es längere Zeit nicht benutzt wurde. Ein Überhitzungsschutz lässt das Dampfbügeleisen ausgehen, wenn es zu heiß wird. Auch wenn Sie das Dampfbügeleisen in den Bügeleisenhalter gestellt haben: Dampfbügeleisen entwickeln hohe Temperaturen, und es könnte ohne diese Funktionen leicht zu Bränden kommen.

Die Sohle

Sie muss möglichst glatt gestaltet sein. Nur wenn die Sohle des Dampfbügeleisens optimal über den Stoff gleitet, wird eine Neubildung von Falten vermieden. Eine gute Abgabe von Wärme ist ebenso notwendig. Oftmals wird Edelstahl verwendet. Er ist kratzfest und robust. Hoch poliert gleitet das Material hervorragend über die Textilien. Um Glanzbildung auf Stoffen zu verhindern, gibt es spezielle Anti-Haft-Sohlen. Die Gleitfähigkeit bleibt erhalten und durch eine feine Lochung wird der Dampf nach wie vor auf die Textilien gebracht.

Kalk hat keine Chance

Wer eine Antikalkfunktion sein Eigen nennt, kann auf herkömmliches Leitungswasser zurückgreifen, um sein Dampfbügeleisen zu befüllen. Fehlt diese Funktion, ist es besser, auf Destilliertes Wasser zurückzugreifen, um Kalkablagerungen zu vermeiden und Ihr Dampfbügeleisen lange funktionstüchtig zu erhalten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.