Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-7678-3 8566 Einbauadapter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272600-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     8566
EAN/GTIN:
     3800157644532
Suchbegriffe:
03800157644532
V-TAC
8566
VT-7678-3
V-TAC VT-7678-3 8566 Einbauadapter Schwarz,Silber

Outdoor Lighting

Leuchtmittelfassung MR16
Betriebsspannung 12 V
Maximale nutzbare Leuchtmittelleistung 20 W

Ausstattung:
Energieverbrauch - 80% weniger als Standardglühbirnen
Extrem lange Lebensdauer
Keine UV- und Nah-IR-Strahlung
Sofort EIN 100% Licht, keine Aufwärmzeit
Niedrigere Wärmeentwicklung
Direkter Ersatz für konventionelle Glühlampen

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 12 V · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 128 mm · Produktabmessung, Ø: 87 mm · Schutzart: IP67 · Sockel: MR 16

Lieferumfang:
1 St. Outdoor Lighting VT-7678-3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 87 mm x 128 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Ø:
87 mm
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
V-TAC
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz | grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
MR 16
Produkt-Art:
Einbauadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,63*
€ 41,64*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 29,91*
€ 41,65*
8 Tage
37
€ 6,99*
ab € 59,42*
€ 77,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.