Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-7678-3 8566 Einbauadapter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A458772
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     8566
EAN/GTIN:
     3800157644532
Suchbegriffe:
03800157644532
V-TAC
VT-7678-3

Features:
Leuchtmittelfassung MR16
Betriebsspannung 12 V
Maximale nutzbare Leuchtmittelleistung 20 W
Lieferumfang:
1 St. Outdoor Lighting VT-7678-3
Weitere Informationen:
Länge:
128 mm
Sockel:
MR 16
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
87 mm
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Einbauadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,63*
€ 41,64*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 29,91*
€ 41,65*
8 Tage
37
€ 6,99*
ab € 59,42*
€ 77,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.