Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272841-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117762
EAN/GTIN:
     4021103177624
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Cimco VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 100 mm

VDE-Elektrischer-Schraubendreher 3.5 x 100 SLIM

Isolierter VDE Schlitzschraubendreher Slim. Klingengröße in mm BxHxL 3,5 x 0,6 x 100. Gesamtlänge 205 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Marke:
Cimco
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 7,83*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 5,96*
€ 8,39*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,43*
€ 5,46*
ab € 6,04*
€ 8,50*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.