Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 6.5 mm Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272844-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117770
EAN/GTIN:
     4021103177709
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Cimco VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 6.5 mm Klingenlänge: 150 mm

VDE-Elektrischer-Schraubendreher 6.5 x 150 SLIM

Isolierter VDE Schlitzschraubendreher Slim. Klingengröße in mm BxHxL 6,5 x 1,2 x 150. Gesamtlänge 265 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingenbreite: 6.5 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Marke:
Cimco
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
150 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
6.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 12,35*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 9,47*
€ 13,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 13,29*
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 13,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.