Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272864-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111438
EAN/GTIN:
     4021103114384
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Cimco Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 600 V

Spannungsprüfer mit Lasttaste

Spannungsprüfer mit FI-/RCD-Auslösung. Der universell einsetzbare Spannungsprüfer mit Drehfeldrichtungsprüfung, Durchgangsprüfung, einpoliger Phasenprüfung und Auslöseprüfung für FI-/RCD-Schutzeinrichtungen wird nach den neuesten Sicherheitsvorschriften gebaut und gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Arbeiten. Gebaut nach IEC 61243-3:2014, Messkategorie (CAT.) IV 600 V, Gleich- und Wechselspannungsprüfung bis 690 V, Polaritätsanzeige und einpolige Phasenprüfung, Zweipolige Drehfeldrichtungsbestimmung gegen Erde, Auslösetest für Fehlerstromschutzeinrichtungen, Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED, Automatisches Ein- und Ausschalten, Durchgangsprüfung, Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED, IP64 (IEC60529)

Technische Daten:
Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Durchgangsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Schutzart: IP64 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Messbereich V/AC:
690 V (max)
Messbereich V/DC:
690 V (max)
Marke:
Cimco
Schutzart:
IP64
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Durchgangsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
111438
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Cimco, 111438, spannungstester, stromtester, stromprüfer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,27*
€ 92,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,45*
€ 93,15*
€ 5,00*
ab € 85,58*
€ 101,28*
Frei Haus
ab € 88,28*
€ 105,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 135,89*
€ 157,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.