Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Opto-Sensor FAID/BP-0A FAID/BP-0A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273294-BP
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     FAID/BP-0A
EAN/GTIN:
     4064161088600
Suchbegriffe:
MD Micro Detectors
FAID/BP-0A
lichtschranke
licht-schranke
MD Micro Detectors Opto-Sensor FAID/BP-0A FAID/BP-0A 1 St.

Opto-Sensor FAID/BP-0A

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusematerial: PBT · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: 50 g
Zulassungen: , cULus
Nominale Tastweite Sn: 20 m
Ausgangstyp: PNP
Leerlaufstrom: ≤ 325 mA
Laststrom: ≤ 3 100 mA

Lieferumfang:
Befestigungsmutter M18 x 1, Schraubendreher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MD Micro Detectors
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
PBT
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
FAID/BP-0A
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Schalt-Frequenz (Details):
250 Hz
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Opto-Sensor
Weitere Suchbegriffe: licht schranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 49,48*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 76,77*
€ 98,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.