Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON 51000002 Abisolierautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273592-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000002
EAN/GTIN:
     4024596012595
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON 51000002 Abisolierautomat

Präzisions-Abisolierer S

Schnelles, sicheres und präzises Abisolieren von feinen Leitern und Drähten
Stufenloser Abisolierbereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36-20 AWG)
Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Präzises Arbeiten durch verstellbaren & skalierten Längenanschlag von 5 - 45 mm
Innovatives Design, kompakte Größe und intuitive Handhabung
Leicht und robust aus glasfaserverstärktem Polyamid

Die WEICON-Abisolierzangen ermöglichen ein Einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt undverfügen über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen können, und auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind ebenfalls für den privaten Einsatz geeignet.

Halbautomatische Abisolierzange zum schnellen und sicheren Abisolieren feinster Leiter, Litzen oder Drähte mit geringen Durchmessern im Bereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG). Mit dem verstellbaren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte Abisolierlänge schnell und zuverlässig einstellen. Für ein komfortables Arbeiten sorgen zwei langlebige präzise eingestellte Drehfedern, die mit einer definierten Kraft symmetrisch auf das Klingenpaar wirken und die jeweilige Isolierung mit dem passenden Druck selbständig einschneiden. In Verbindung mit dem im Werkzeug integrierten Abtastsystem wird so ein beschädigungsfreies Abisolieren gewährleistet. Die Zange eignet sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.

Technische Daten:
Produkt-Art: Abisolierautomat

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
WEICON
Produkt-Art:
Abisolierautomat
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weicon abisolierzange, abisolierzange, WEICON, 51000002, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 17,63*
€ 22,05*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 23,81*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 23,90*
1
€ 4,00*
ab € 19,28*
€ 27,64*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.