Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON 52001001 Abisoliermesser 6 bis 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273595-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52001001
EAN/GTIN:
     4024596052928
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON 52001001 Abisoliermesser 6 bis 8 mm

Schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang (Zweifach-Schnitt)

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 6 mm · Geeignet für: Koaxialkabel · Gewicht: 47 g · Produktabmessung, Breite: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
6 bis 8 mm
Marke:
WEICON
Geeignet für:
Koaxialkabel
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
6 mm
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,95*
€ 18,41*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 15,00*
€ 18,58*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 19,41*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 19,48*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.