| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2273780-BP Herst.-Nr.: 12360B1 EAN/GTIN: 8711500824165 |
| |
|
| | |
| Philips 12360B1 Halogen Leuchtmittel Vision H8 35 W 12 V
Philips 12360B1 Scheinwerferlampe Vision H8
Hochwertiges Produkt in Originalausrüster-Qualität von Philips Bis zu 30 % mehr Sicht im Straßenverkehr
Vision Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht als standardmäßige Fahrzeuglampen und sorgen so für eine hervorragende Lichtstrahlkraft. Sie erfüllen die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Technische Daten: Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H8 · Betriebsspannung: 12 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E1 24F · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 35 W · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Vision · Sockel: PGJ19-1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Philips | Bauart (Kfz-Leuchtmittel): | H8 | Leistung (Kfz-Leuchtmittel): | 35 W | Serie (Kfz-Leuchtmittel): | Vision | Betriebsspannung: | 12 V | Sockel: | PGJ19-1 | ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: | E1 24F | Produkt-Art: | Halogen Leuchtmittel | Zertifizierungen: | ECE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,42* | € 16,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,18* | € 16,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,74* | € 16,46* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,79* | € 28,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|