Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 163/802/803sw/1 Steckeradapter nicht lösbar 163/802/803sw/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273973-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     163/802/803sw/1
EAN/GTIN:
     4024881801583
Suchbegriffe:
Kaiser
163/802/803sw/1
Reisestecker
Weltreisestecker
Kaiser 163/802/803sw/1 Steckeradapter nicht lösbar 163/802/803sw/1

Übergangsstecker Schuko/Schweiz Typ 23 IPX4, schwarz

Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar (permanente Verbindung)!
Nur für Geräte bis maximal 16 A
Schutzart IPX4 nur mit spritzwassergeschütztem Stecker

Fixadapter mit Schutzkontakt, zum Betrieb von Stecker Typ E in Steckdose Typ J (CH T23), mit Dichtungsscheibe (ArtNr. 802) und Schutz für Außenbereichsanwendung (ArtNr. 803)

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Nennstrom (max.) (Details): 16 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: E · Netzstecker-Typ am Gerät: J · Produktabmessung, Breite: 36.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Reiseziele - Land: Schweiz

Lieferumfang:
Übergangsstecker Schuko/Schweiz Typ 23 IPX4, schwarz

Systemvoraussetzungen:
Schukostecker CEE 7/7, IP 44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 36.5 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
36.5 mm
Marke:
Kaiser
Netzstecker-Typ am Gerät:
J
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
E
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
230 V
Reiseziele - Land:
Schweiz
Reiseziel - Land:
Schweiz
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 9,13*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,15*
6 Tage
53
€ 6,99*
ab € 14,38*
€ 20,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.