Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 163/802/803sw/1 Steckeradapter nicht lösbar 163/802/803sw/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A420422
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     163/802/803sw/1
EAN/GTIN:
     4024881801583
Suchbegriffe:
Kaiser
Reisestecker
Weltreisestecker
Fixadapter mit Schutzkontakt, zum Betrieb von Stecker Typ E in Steckdose Typ J (CH T23), mit Dichtungsscheibe (ArtNr. 802) und Schutz für Außenbereichsanwendung (ArtNr. 803)
Features:
Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar (permanente Verbindung)!
Nur für Geräte bis maximal 16 A
Schutzart IPX4 nur mit spritzwassergeschütztem Stecker
Lieferumfang:
Übergangsstecker Schuko/Schweiz Typ 23 IPX4, schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
32 mm
Breite:
36.5 mm
Max. Nennstrom:
16 A
Für Stecker-Typ:
J
Für Steckdosen-Typ:
E
Reiseziel:
Schweiz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 9,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 9,12*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.