Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 163/kws/1 Steckeradapter nicht lösbar 163/kws/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273975-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     163/kws/1
EAN/GTIN:
     4024881801156
Suchbegriffe:
Kaiser
163/kws/1
Reisestecker
Weltreisestecker
Übergangsstecker Schuko/Schweiz Typ 23 IP 20, kalkweiss

Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar!
Nur für Geräte bis maximal 16 A

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Nennstrom (max.): 16 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: E · Netzstecker-Typ am Gerät: J · Produkt-Art: Steckeradapter nicht lösbar · Produktabmessung, Breite: 36.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Reiseziel - Land: Schweiz

Lieferumfang:
Übergangsstecker Schuko/Schweiz Typ 23 IP 20, kalkweiss

Systemvoraussetzungen:
Schukostecker CEE 7/7

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 36.5 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
36.5 mm
Marke:
Kaiser
Netzstecker-Typ am Gerät:
J
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
E
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
230 V
Reiseziele - Land:
Schweiz
Reiseziel - Land:
Schweiz
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 6,46*
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 6,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.