Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 163/kws/1 Steckeradapter nicht lösbar 163/kws/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A420432
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     163/kws/1
EAN/GTIN:
     4024881801156
Suchbegriffe:
Kaiser
Reisestecker
Weltreisestecker

Features:
Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar!
Nur für Geräte bis maximal 16 A
Lieferumfang:
Übergangsstecker Schuko/Schweiz Typ 23 IP 20, kalkweiss
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
32 mm
Breite:
36.5 mm
Max. Nennstrom:
16 A
Für Stecker-Typ:
J
Für Steckdosen-Typ:
E
Reiseziel:
Schweiz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 6,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 6,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.