Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 97864010070 Drahtstifte (Ø x L) 3.8 mm x 100 mm Stahl 550 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274120-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     97864010070
EAN/GTIN:
     4009155166117
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
senkkopfstift 3,8 x 100
SWG 97864010070 Drahtstifte (Ø x L) 3.8 mm x 100 mm Stahl 550 St.

Drahtstifte

Mit Senkkopf

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 3.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
550 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.8 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
3.8 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: SWG, 97864010070
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
130
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 31,22*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,73*
€ 60,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,22*
€ 37,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
1 Packung enthält 550 Stück (ab € 0,04191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.