Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 97864010070 Drahtstifte (Ø x L) 3.8mm x 100mm Stahl 550St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208690
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     97864010070
EAN/GTIN:
     4009155166117
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
senkkopfstift 3,8 x 100
SWG 97864010070 Drahtstifte (Ø x L) 3.8mm x 100mm Stahl 550St.

Mit Senkkopf

Kategorie: Drahtstifte
Material: Stahl
Länge (Tiefe): 100 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.8 mm
Produkt-Art: Drahtstifte
Inhalt: 550 St.
Hersteller-Nr.: 97864010070
EAN: 4009155166117

Weitere Suchbegriffe: 4009155166117, SWG, 97864010070
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
213
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 32,72*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 46,66*
€ 61,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,48*
€ 73,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,75*
€ 72,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,19*
€ 68,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,45*
€ 65,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,60*
€ 64,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,66*
€ 55,53
pro Packung
1 Packung enthält 550 Stück (ab € 0,08484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.