Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 5409955 Schlauchschellen Spannbackenschelle 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274202-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     5409955
EAN/GTIN:
     4009146204538
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen
SWG 5409955 Spannbackenschelle 25 St.

Spannbackenschelle

Antrieb: Schlitz
Hoher Verpressungsgrad durch Spannbackenanzug
Gute Abdichtung durch sauberen Formschluss

Zum Befestigen von Gummi- und Kunststoff-Schläuchen, Gummimanschetten etc.
mit hohem, gleichmäßigem Druck.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3017 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Spannbereich (max.): 9 mm

Lieferumfang:
25 Stück im Karton

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Spannbereich:
9 mm (max)
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Spannbereich (max.):
9 mm
DIN-Norm:
DIN 3017
Produkt-Art:
Schlauchschellen
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, swg spannbackenschelle, spannbacken schellen, SWG, 5409955, Rohrschellen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 35,05*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 54,32*
€ 70,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,21*
€ 38,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,67*
€ 35,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.